スリム&ソフト ハイスピードHDMI延長ケーブル

スリム&ソフト ハイスピードHDMI延長ケーブル - アイネックススリム&ソフト ハイスピードHDMI延長ケーブル - アイネックススリム&ソフト ハイスピードHDMI延長ケーブル - アイネックススリム&ソフト ハイスピードHDMI延長ケーブル - アイネックススリム&ソフト ハイスピードHDMI延長ケーブル - アイネックス

小型コネクタと柔らかいケーブルを採用した、HDMI延長ケーブルです。
ディスプレイやテレビ、映像機器などのケーブルを頻繁に抜き差しする環境で便利です。
ドングルやスティック型のHDMI機器を少しだけ延長するのにも適します。
小型コネクタのため、コネクタ周りに余裕がない環境でオススメです。
ケーブルが柔らかいので取り回しやすいです。
フルHD 3D (1080p×2画面) 対応。
ARC (オーディオリターンチャンネル) 対応。
HEC (HDMIイーサネットチャネル) 対応
4K60Hzの高解像度に対応します。
3重シールド
耐久性の高い金メッキピン/金メッキコネクタ。

ブラックコネクタ形状HDMI オス(タイプA 19ピン) - HDMI メス(タイプA 19ピン)ケーブル外径(Φmm)4.5RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様オス側:25mm(モールド20mm、ストレインリリーフ5mm。シェル部分を除く)、メス側:41mm(モールド30.3mm、ストレインリリーフ9.7mm。)イーサネット対応対応変換タイプオス-メスコネクタ1HDMI (タイプA 19ピン)コネクタ2HDMI (タイプA 19ピン)内容量1本
注意
※接続機器との相性により4K2Kで動作しない場合があります。
※製品は汎用品であり、全ての組み合わせにおいて動作を保証するものではありません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29087076AMC-HDES01V20約0.1(コネクタを除く)
オープン
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
29087085AMC-HDES03V20約0.3(コネクタを除く)
オープン
769
846(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする