AP1900 フルハーネス対応レインジャケット

AP1900 フルハーネス対応レインジャケット - MAEGAKI(前垣)AP1900 フルハーネス対応レインジャケット - MAEGAKI(前垣)AP1900 フルハーネス対応レインジャケット - MAEGAKI(前垣)AP1900 フルハーネス対応レインジャケット - MAEGAKI(前垣)AP1900 フルハーネス対応レインジャケット - MAEGAKI(前垣)AP1900 フルハーネス対応レインジャケット - MAEGAKI(前垣)AP1900 フルハーネス対応レインジャケット - MAEGAKI(前垣)AP1900 フルハーネス対応レインジャケット - MAEGAKI(前垣)

防水膜に高耐久ポリカーボネートウレタン樹脂を使用することで加水分解による劣化を大幅に改善。
肩・裾脇には補強生地を採用することで、耐久性を向上させフルハーネス装着時にも安心して着用可能です。
ヘルメット専用インナーフード(標準装備)の採用により、後頭部分と側面部分の雨の侵入を抑え、視界と音を確保します。
メットインフードは襟ぐりに収納可。通常フード付き。
脇下にベンチレーション、左袖にはにペン差し及び腕章用ループ付き。

用途高所作業、電気工事、フルハーネス着用作業など仕様3層構造・ メットインフード・脇ベンチレーション・左袖ペン差し/腕章用ループ付セット内容ジャケットのみロイヤルブルー質量(g)450(Lサイズ)混率(%)表1:ナイロン100(ポリカーボネートコーティング)、表2:ナイロン100(ナイロンオックス/アクリルコーティング)機能防水・透湿材質(裏)ナイロントリコット耐水圧(mmH2O)20000以上透湿性(g/m2・24hr以上)10000内容量1着
注意
※パンツ別売 【AP950 フルハーネスV型対応レインパンツ】と組み合わせればレインスーツとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸廻(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29086674AP1900S80~92150~160
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
29086690AP1900M84~96160~170
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
29086699AP1900L88~100170~180
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
29086708AP1900LL92~104175~185
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
29086717AP19003L96~108175~185
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
29086726AP19004L100~112180~190
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
29086735AP19005L104~116185~190
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
29086744AP1900BL92~104170~180
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
29086760AP1900BLL96~108175~185
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

メットインフード装着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする