AP950 フルハーネスV型対応レインパンツ

AP950 フルハーネスV型対応レインパンツ - MAEGAKI(前垣)AP950 フルハーネスV型対応レインパンツ - MAEGAKI(前垣)AP950 フルハーネスV型対応レインパンツ - MAEGAKI(前垣)AP950 フルハーネスV型対応レインパンツ - MAEGAKI(前垣)AP950 フルハーネスV型対応レインパンツ - MAEGAKI(前垣)AP950 フルハーネスV型対応レインパンツ - MAEGAKI(前垣)AP950 フルハーネスV型対応レインパンツ - MAEGAKI(前垣)AP950 フルハーネスV型対応レインパンツ - MAEGAKI(前垣)

防水膜に高耐久ポリカーボネートウレタン樹脂を使用することで加水分解による劣化を大幅に改善。
股上には補強生地を採用することで、耐久性を向上させフルハーネス装着時にも安心して着用可能です。
カーゴポケットを採用し、収納性をUPしています(防水ではありません)パンツ裾はファスナー採用により、脱ぎ着がし易い仕様です。

用途高所作業、電気工事、フルハーネス着用作業など仕様3層構造・ メットインフード・脇ベンチレーション・左袖ペン差し/腕章用ループ付セット内容パンツのみロイヤルブルー質量(g)350(Lサイズ)混率(%)表1:ナイロン100(ポリカーボネートコーティング)、表2:ナイロン100(ナイロンオックス/アクリルコーティング)機能防水・透湿材質(裏)ナイロントリコット耐水圧(mmH2O)20000以上透湿性(g/m2・24hr以上)10000内容量1本
注意
※ジャケット別売 【AP1900 フルハーネス対応レインジャケット】と組み合わせればレインスーツとなります。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
股下(cm)
胸廻(cm)
適応身長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29086769AP950S7467~79150~160
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
29086778AP950M7771~83160~170
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
29086787AP950L8075~87170~180
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
29086796AP950LL8379~91175~185
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
29086805AP9503L8683~95175~185
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
29086814AP9504L8987~99180~190
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
29086830AP9505L9291~103185~190
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
29086839AP950BL8078~90170~180
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
29086848AP950BLL8383~95175~185
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする