ラクテム
パイプホルダ マグネット付
樹脂製のホルダーに強力なネオジキャップ磁石が取り付いています。
用途
取り付けたい円形状のサイズ、また磁力の強弱に応じて製品をお選びいただけます。
材質
パイプホルダ:POM(白)、座金・六角ボルト・六角ナット:SUS304相当
材質(磁石)
本体:ネオジム磁石/ニッケルメッキ、キャップ:SPCC/ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取り付け面へのネジ止めが不要、ご希望の角度に調整しご使用いただけます。
※付属の滑り止めゴムを磁石面に貼ることでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
※着磁がない場所での使用は別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
※吸着力は参考値、滑り止めゴム使用時や取り付け環境により異なります。
※滑り止めゴムは無理に滑らすと剥がれる可能性がございます。
※滑り止めゴム貼り付け直後は剥がれやすい為、1~3日経ってからご使用下さい。
全11種類を絞り込む
寸法L1(mm)
選択してください
22
23
24
25
27
30
寸法D(mm)
20
25
32
寸法L2(mm)
選択してください
29
30
30.5
31.5
34.5
35.5
39
44
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
寸法L1(mm)
吸着力(N)
寸法D(mm)
寸法X(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29086857
PHPM12-20
22
69
20
34
29
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
29086866
PHPM12-25
23
196
25
34
30
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
29086875
PHPM17-20
22
69
20
28
30.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
29086884
PHPM17-25
23
196
25
28
31.5
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
29086900
PHPM21-20
24
69
20
34
34.5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
29086909
PHPM21-25
25
196
25
34
35.5
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
29086918
PHPM21-32
25
324
32
34
35.5
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
29086927
PHPM25-25
27
196
25
34
39
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
29086936
PHPM25-32
27
324
32
34
39
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
29086945
PHPM31-25
30
196
25
41
44
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
29086954
PHPM31-32
30
324
32
41
44
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください