岩崎製作所
【ビクター管鎗&ノズルセット】町野式ストレート(S型)吐水口付
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、吐水口(ストレートノズル)がついたセット商品となります
【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ)
用途
消防/防災/放水/排水/整備
材質
アルミ
内容量
1個
注意
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。サイズはJIS規格に準しています。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口径(Φmm)
口径(A)
筒先
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29087094
04MKT40A
吐水口(吐水側)13
吐水口(根元側)40
(呼び径)40A
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
11日以内出荷
返品不可
29087110
04MKT50A
吐水口(吐水側)17
吐水口(根元側)50
(呼び径)50A
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
11日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください