岩崎製作所
【ビクター管鎗&ノズルセット】町野式ストレート(S型)吐水口付
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、吐水口(ストレートノズル)がついたセット商品となります
【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/赤タイヤ)
用途
消防/防災/放水/排水/整備
材質
アルミ
口径(A)
吐水口(根元側)65
筒先
(呼び径)65A
内容量
1個
注意
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。サイズはJIS規格に準しています。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29087119
04MKT6519A
吐水口(吐水側)19
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29087128
04MKT6520A
吐水口(吐水側)20
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
29087137
04MKT6523A
吐水口(吐水側)23
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください