【ビクター管鎗&ノズルセット】町野式ストレート(S型)吐水口付 型式適合品

【ビクター管鎗&ノズルセット】町野式ストレート(S型)吐水口付 型式適合品 - 岩崎製作所【ビクター管鎗&ノズルセット】町野式ストレート(S型)吐水口付 型式適合品 - 岩崎製作所【ビクター管鎗&ノズルセット】町野式ストレート(S型)吐水口付 型式適合品 - 岩崎製作所【ビクター管鎗&ノズルセット】町野式ストレート(S型)吐水口付 型式適合品 - 岩崎製作所【ビクター管鎗&ノズルセット】町野式ストレート(S型)吐水口付 型式適合品 - 岩崎製作所【ビクター管鎗&ノズルセット】町野式ストレート(S型)吐水口付 型式適合品 - 岩崎製作所【ビクター管鎗&ノズルセット】町野式ストレート(S型)吐水口付 型式適合品 - 岩崎製作所【ビクター管鎗&ノズルセット】町野式ストレート(S型)吐水口付 型式適合品 - 岩崎製作所

こちらの商品は日本消防検定協会型式適合品合格品です
散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、吐水口(ストレートノズル)がついたセット商品となります
【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/赤タイヤ)検定シール付です。

用途消防/防災/放水/排水/整備材質アルミ内容量1個
注意
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。サイズはJIS規格に準しています。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
口径(Φmm)
口径(A)
筒先
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2908714604MKTL40A吐水口(吐水側)13吐水口(根元側)40(呼び径)40A
オープン
3,500
3,850(税込)
6日以内出荷
返品不可
2908715504MKTL50A吐水口(吐水側)17吐水口(根元側)50(呼び径)50A
オープン
6,298
6,928(税込)
11日以内出荷
返品不可
2908716404MKTL6519A吐水口(吐水側)19吐水口(根元側)65(呼び径)65A
オープン
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
2908718004MKTL6520A吐水口(吐水側)20吐水口(根元側)65(呼び径)65A
オープン
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
2908718904MKTL6523A吐水口(吐水側)23吐水口(根元側)65(呼び径)65A
オープン
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする