曜日別特売

【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK 3段切替式Ver

【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK 3段切替式Ver - 岩崎製作所

散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、に3段切り替え用のハンドルがついた【DA噴霧ノズル】YUMIKURO(ユミクロ)が付いたセット商品となります
【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/赤タイヤ)
YUMIKURO(ユミクロ)の仕様(操作性が高いハンドル式/直射/噴霧/停止の3段切り替え型/噴霧角度は0~120°/完全な均一状(フルコーン)。

用途消防/散水/農業/散水材質アルミ呼び径(A)(DA噴霧ノズル根元側)65筒先(呼び径)65A内容量1個
注意
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。サイズはJIS規格に準しています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2908720704YKMK65A-1(DA噴霧ノズル吐水側)20
オープン
19,980
21,978(税込)
11日以内出荷
返品不可
2908721604YKMK65A-2(DA噴霧ノズル吐水側)23
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする