曜日別特売

【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK PREMIUM(プレミアム)Ver

【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK PREMIUM(プレミアム)Ver - 岩崎製作所【ビクター管鎗&DA噴霧ノズルセット】YMK PREMIUM(プレミアム)Ver - 岩崎製作所

散水や消防に使える【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)の先端に、【DA噴霧ノズル】YUMIPREMIUM(ユミプレミアム)が接続されているセット商品となります
【ビクター管鎗】アルミ製町野式ストレート(S型)(被覆なし/青タイヤ)
【DA噴霧ノズル】DAYUMIPREMIUM(DAユミプレミアム)の仕様(シャット位置から直射まで、わずか1/8回転
手にしっかりとフィットするひょうたん型プロテクターを採用
プロテクターがノズル全体を保護しているので、耐衝撃性が向上してます。

用途消防/防災/放水/排水/整備/ビクター管鎗材質アルミ内容量1個
注意
※こちらの商品は代表(共通)画像を使用しております。サイズはJIS規格に準しています。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
筒先
呼び径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2908727705YP-MK-40A(DA噴霧ノズル根元側)40(呼び径)40A(DA噴霧ノズル吐水側)13
オープン
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
2908728605YP-MK-50A(DA噴霧ノズル根元側)50(呼び径)50A(DA噴霧ノズル吐水側)17
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする