IDEAL(ホースバンド)
IDEAL ホースバンド (鉄)
バンドとハウジング部分に軟鋼を使用しております。
ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。
材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。
用途
ホース等のバンド。
材質
軟鋼、亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※商品ご使用時にボルトを締めていく際にはドライバー等の工具をご利用ください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バンド幅(mm)
推奨トルク(N・m)
締付範囲(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29087295
W1-12 (鉄) 000
9
2.0+0.5
8(最小)、12(最大)
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
29087304
W1-16 (鉄) M00
9
2.0+0.5
10(最小)、16(最大)
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
29087320
W1-20 (鉄) 00
9
5.0+0.5
12(最小)、20(最大)
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
29087329
W1-22 (鉄) 0
12
5.0+0.5
12(最小)、22(最大)
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29087338
W1-25 (鉄) 0X
12
5.0+0.5
16(最小)、25(最大)
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
29087347
W1-32 (鉄) 1A
12
5.0+0.5
20(最小)、32(最大)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29087356
W1-35 (鉄) 1
12
5.0+0.5
23(最小)、35(最大)
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29087365
W1-40 (鉄) 1X
12
5.0+0.5
25(最小)、40(最大)
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29087374
W1-50 (鉄) 2A
12
5.0+0.5
32(最小)、50(最大)
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
29087390
W1-60 (鉄) 2X
12
5.0+0.5
40(最小)、60(最大)
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29087399
W1-70 (鉄) 3
12
5.0+0.5
50(最小)、70(最大)
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29087408
W1-80 (鉄) 3X
12
5.0+0.5
60(最小)、80(最大)
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29087417
W1-90 (鉄) 4
12
5.0+0.5
70(最小)、90(最大)
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29087426
W1-100 (鉄) 4X
12
5.0+0.5
80(最小)、100(最大)
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください