曜日別特売

IDEAL ホースバンド (SUS)

IDEAL ホースバンド (SUS) - IDEAL(ホースバンド)IDEAL ホースバンド (SUS) - IDEAL(ホースバンド)

バンドとハウジング部分にステンレス鋼を使用しており、ステンレス鋼は耐蝕性、耐熱性に優れています。
ハウジング/締結部分は、高度な技術力と豊富な経験で開発されたワンピースタイプ。
材質の強度と内面締結により、最大限の締結力を発揮いたします。

用途ホース等のバンド。材質SUS304推奨トルク(N・m)5.0+0.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※商品ご使用時にボルトを締めていく際にはドライバー等の工具をご利用ください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
締付範囲(mm)
バンド幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29087435W4-12 (SUS) 0008(最小)、12(最大)9
オープン529
529
582(税込)
当日出荷
29087444W4-16 (SUS) M0010(最小)、16(最大)9
オープン529
299
アウトレット
329(税込)
当日出荷
残り14点です
29087460W4-20 (SUS) 0012(最小)、20(最大)9
オープン529
429
アウトレット
472(税込)
当日出荷
残り4点です
29087469W4-22 (SUS) 012(最小)、22(最大)12
オープン539
539
593(税込)
当日出荷
29087478W4-25 (SUS) 0X16(最小)、25(最大)12
オープン539
539
593(税込)
当日出荷
29087487W4-32 (SUS) 1A20(最小)、32(最大)12
オープン549
549
604(税込)
当日出荷
29087496W4-35 (SUS) 123(最小)、35(最大)12
オープン599
599
659(税込)
当日出荷
29087505W4-40 (SUS) 1X25(最小)、40(最大)12
オープン599
599
659(税込)
当日出荷
29087514W4-50 (SUS) 2A32(最小)、50(最大)12
オープン629
629
692(税込)
当日出荷
29087530W4-60 (SUS) 2X40(最小)、60(最大)12
オープン699
699
769(税込)
当日出荷
29087539W4-70 (SUS) 350(最小)、70(最大)12
オープン739
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホースバンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする