リーフライト替球

リーフライト替球 - SK11リーフライト替球 - SK11リーフライト替球 - SK11リーフライト替球 - SK11リーフライト替球 - SK11リーフライト替球 - SK11リーフライト替球 - SK11リーフライト替球 - SK11

LEDリーフライト30W用の替球です。
SK11LEDリーフライトシリーズに最適な交換球です。

用途LED交換球。口金E26LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29088117LDA-30-DG-SK30W用303300
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29088126LDA-50-DG-SK50W用505500
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
29088135LDA-60-DG-SK60W用606600
オープン
5,498
6,048(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする