曜日別特売

スロープ付き低床型デジタル台はかり

スロープ付き低床型デジタル台はかり - A&Dスロープ付き低床型デジタル台はかり - A&Dスロープ付き低床型デジタル台はかり - A&Dスロープ付き低床型デジタル台はかり - A&D

JCSS校正証明書付き
台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり
計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き
カートなどの計量に便利なスロープを標準付属
表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属
豊富なインタフェース(別売)をご用意
見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能
容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能)
個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き
別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。

用途台車やワゴン、カートでの計量に。付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、JCSS校正証明書種類台はかりひょう量(kg)220電源ACアダプタ(付属)、または単一乾電池4個(別売)表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6最小表示(kg)0.1最大計数値(個)220000外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815単重最小0.01kg表示形式デジタル電池寿命(時間)約350(バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時)RoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状ひょう量単位kg / pcs(個数)校正証明書JCSS校正内容量1台
取扱説明書:(2.52MB)
注意
※g表示はできません。
※安全確保の為に、付属のスロープの反対側に別売の増設用スロープ(HVW-19CF)またはストッパー(HVW-20CF)のいずれかを設置することを推奨します。
※JCSS校正書類を付けて出荷します。
※証明書の依頼者名及び住所がご必要な場合は、かならずご注文時にオプション設定から依頼者名及び住所をご連絡下さい。一緒にご連絡頂けない場合、証明書の依頼者名及び住所は空欄になります。
※お届けまでの日数は、ご注文確定後に校正を行うため、2週間前後となります。(ただし、年末年始、長期休暇は追加日数がかかりますのでご了承ください。)
※受注生産品の為、ご注文後のキャンセル及び返品・返却はお受けいたしかねます。
※PCと双方向通信をさせる場合は、PC用ドングルAD-8541PC-JAが必要。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29088598HW200KCF-JA-00J00 (JCSS校正書類付)
430,000
349,800
384,780(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥14,000/税込¥15,400
離島数量1につき¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

台はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする