LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性を広げます。
最新JIS規格に対応 JIS C 1509-1:2017、JIS C 1516:2020
環境騒音の測定方法を規定したJIS Z 8731:2019に沿った十分な機能を備えております。
直観的かつ分かりやすいユーザインタフェースを備え、使いやすさを追求。
最大4チャンネル同時測定が可能。
校正履歴を内部でデータ管理・閲覧、SDカード保存が可能
防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減
オプションで周波数分析に対応
仕様外部機器への基準信号出力(周波数/出力レベル)1kHz/バーグラフ上限-6dB付属品キャリングケース×1、ウインドスクリーン WS-10×1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1、ストラップ×1、単3形アルカリ乾電池×4寸法(mm)83.5×34.5×258質量(g)400出力交流出力/出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms(実効値)、直流出力/出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25mV/dB、※直流出力と交流出力の同時出力が可能電源単3電池×4本、外部電源入力端子およびUSB端子への給電適合規格計量法普通騒音計/JIS C 1516:2020 クラス 1、IEC 61672-1:2013 class 1、JIS C 1509-1:2017 クラス 1、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 1、CEマーキング/EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/AI:2019、UKCAマーキング、VCCI クラスB測定周波数範囲(Hz)10~20000マイクロホン型式/感度レベル(代表値):UC-59/-27dB機能バックイレース機能の実施時から、指定時間遡ったデータを演算から除外(OFF、1、3、5秒)、Autoストアモード、波形収録と併用不可データ出力瞬時値:Lp、演算値:Leq、Lmax、Lmin、Lpeak、連続出力間隔:100ms(0.1s)通信方式RS-232C通信、USB通信、LAN通信測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能測定レベル範囲(dB)A特性:25~138、C特性:33~138、Z特性:38~138、C特性ピークサウンドレベル:55~141、Z特性ピークサウンドレベル:60~141コンパレータ指定したチャンネルが設定レベルを超えた場合に、コンパレータ出力がONになる(最大入力電圧24V、内部抵抗約480Ω、許容損失300mW)使用温湿度範囲温度:-10~50℃、湿度:10~90% RH(結露のないこと)防塵防水性能IP54(マイクロホン部は除く)サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:100ms表示更新周期1s周波数重み付け特性A、CおよびZ特性型式承認番号第TF231号(指定音響校正器:NC-72B、NC-75)自己雑音レベル(dB)A特性/17以下、C特性/25以下、Z特性/30以下、G特性/なし時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)および I(インパルス)(※2NX-43EXが別途必要)補正機能ウインドスクリーン補正機能、拡散音場補正機能バーグラフ表示上限/70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限/20dB~60dBを10dB刻みで設定可能データ形式CSVファイル入力レンジ自動切り替え保存データ種類内部メモリ(最大1000データ組)、SDカード(SDカード容量による)出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能更新周期(ms)レベルグラフ/バーグラフ:100