曜日別特売

精密騒音計 検定なし 機能拡張プログラム(EX-43EX)付

精密騒音計 検定なし 機能拡張プログラム(EX-43EX)付 - リオン精密騒音計 検定なし 機能拡張プログラム(EX-43EX)付 - リオン

機能拡張プログラム(EX-43EX)付
LAN端子の搭載により通信機器との接続を強化し、騒音測定業務の可能性を広げます。
最新JIS規格に対応 JIS C 1509-1:2017、JIS C 1516:2020
環境騒音の測定方法を規定したJIS Z 8731:2019に沿った十分な機能を備えております。
直観的かつ分かりやすいユーザインタフェースを備え、使いやすさを追求。
最大4チャンネル同時測定が可能。
校正履歴を内部でデータ管理・閲覧、SDカード保存が可能
防水性はIP54(マイクロホン部を除く)突然の降雨などによる故障を低減
オプションで周波数分析に対応

仕様外部機器への基準信号出力(周波数/出力レベル)1kHz/バーグラフ上限-6dB付属品キャリングケース×1、ウインドスクリーン WS-10×1、ウインドスクリーン脱落防止ゴム×1、ストラップ×1、単3形アルカリ乾電池×4、SDカード512 MB、NX-43EX寸法(mm)83.5×34.5×258質量(g)400出力交流出力/出力電圧:出力レンジ上限において1Vrms(実効値)、直流出力/出力電圧:出力レンジ上限において2.5V、25mV/dB、※直流出力と交流出力の同時出力が可能電源単3電池×4本、外部電源入力端子およびUSB端子への給電適合規格計量法普通騒音計/JIS C 1516:2020 クラス 1、IEC 61672-1:2013 class 1、JIS C 1509-1:2017 クラス 1、ANSI/ASA S1.4-2014/Part1 class 1、CEマーキング/EMC指令 Directive 2014/30/EU EN 61326-1:2013、低電圧指令 Directive 2014/35/EU EN 61010-1:2010/AI:2019、UKCAマーキング、VCCI クラスBマイクロホン型式/感度レベル(代表値):UC-59/-27dB機能バックイレース機能の実施時から、指定時間遡ったデータを演算から除外(OFF、1、3、5秒)、Autoストアモード、波形収録と併用不可データ出力瞬時値:Lp、演算値:Leq、Lmax、Lmin、Lpeak、連続出力間隔:100ms(0.1s)通信方式RS-232C通信、USB通信、LAN通信測定機能選択された時間重み付け特性、周波数重み付け特性にて、最大4つのチャンネル(Mainチャンネル、Sub1~Sub3チャンネル)を同時に測定可能校正音響校正器NC-75/NC-74またはピストンホンNC-72B/NC-72Aにより基準信号を入力し、信号入力感度を調整する。校正履歴を最大30件管理し、SDカードに保存が可能コンパレータ指定したチャンネルが設定レベルを超えた場合に、コンパレータ出力がONになる(最大入力電圧24V、内部抵抗約480Ω、許容損失300mW)使用温湿度範囲温度:-10~50℃、湿度:10~90% RH(結露のないこと)防塵防水性能IP54(マイクロホン部は除く)サンプリング周期Lp、Leq、LE、Lmax、Lmin、Lpeak:20.8μs(サンプリング周波数48kHz)、LN:100ms表示更新周期1s周波数重み付け特性A、CおよびZ特性型式承認番号第TF231号(指定音響校正器:NC-72B、NC-75)自己雑音レベル(dB)A特性/17以下、C特性/25以下、Z特性/30以下、G特性/なし時間重み付け特性F(速い)、S(遅い)および I(インパルス)(※2NX-43EXが別途必要)補正機能ウインドスクリーン補正機能、拡散音場補正機能バーグラフ表示上限/70dB~130dBを10dB刻みで設定可能、下限/20dB~60dBを10dB刻みで設定可能データ形式CSVファイル入力レンジ自動切り替え保存データ種類内部メモリ(最大1000データ組)、SDカード(SDカード容量による)出力レンジバーグラフ上限に連動、または70dB~130dBを10dB刻みで設定可能更新周期(ms)レベルグラフ/バーグラフ:100
注意
※LAN機能及びオプションプログラム機能を使用する場合、NL-53/43はNX-43EXが別途必要
※音を聞くにはNX-43WRが別途必要
※全天候ウインドスクリーン、防雨型ウインドスクリーンを装着すると、マイクロフォン部の防水性がIPX3相当になります。
※SDカードは動作を保証するメーカー販売品をお使いください。
※中国の型式承認をしていないため、中国への輸出(販売、持ち込み等)は許可されておりません。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正証明書)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正証明書一式付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正証明書・トレサビリティ体系図付き」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29088817NL-53EX(校正企業実施一般校正証明書・トレサビリティ体系図付き)1セット
オープン
399,800
439,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29088826NL-53EX(メーカー実施校正証明書一式付)1セット
オープン
399,800
439,780(税込)
60日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
50829539NL-53EX(英語版一般校正証明書付)1セット
オープン
399,800
439,780(税込)
50日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
29088808NL-53EX1台
360,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする