曜日別特売

機能拡張プログラム

機能拡張プログラム - リオン

従来の機能に加え新機能が追加されます。
環境計測などの長期間計測に対応。1000時間(約1ヶ月)を超える記録が可能となります。
LAN機能により遠隔地からの操作や状況把握が可能に
インストール後は512MBのSDメモリカードとしても使用可能です。

適合機器NL-43、NL-53、NL-63(NL-63のみ標準搭載)機能追加機能:レベルトリガ、タイマーオート、外部トリガ、LAN機能、4種類のマーカー機能、オートストア機能、コンパレータ機能、データ連続出力機能メモリーカード512MB内容量1台
注意
※インストールしたNX-43EXはアンインストールできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29088887NX-43EX
70,000
69,980
76,978(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

騒音計・地震計・振動計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする