曜日別特売

特定小電力トランシーバー IC-4120

特定小電力トランシーバー IC-4120 - ICOM(アイコム)特定小電力トランシーバー IC-4120 - ICOM(アイコム)特定小電力トランシーバー IC-4120 - ICOM(アイコム)特定小電力トランシーバー IC-4120 - ICOM(アイコム)特定小電力トランシーバー IC-4120 - ICOM(アイコム)特定小電力トランシーバー IC-4120 - ICOM(アイコム)
(1件のレビュー)

選べるカラー&多彩な機能をもっている機種です。
免許・資格不要で使えるトランシーバーです。
従来機IC-4110/IC-4110Dのほとんどのオプションを流用可能。
これまでIC-4110/IC-4110Dをお使いいただいている方には、使い勝手はそのままにお使いいただけます。
また、買い替えコストを抑えることもできます。
水の飛沫に対する防水性能だけではなく、粉塵や砂などからの防護性能も備えているため、屋外や水回りでも安心してご使用いただけます。
周りが騒がしく、聞き取りにくくなった時、ワンタッチであらかじめ設定したレベルまで音量を上げることができます。
逆に、音量を下げる設定も可能です。
単3形アルカリ乾電池3本で、約80時間※ のロング運用が可能です。
また、繰り返し充電できるリチウムイオンバッテリーパックBP-258(オプション)では、最大23時間※ の運用ができます。

仕様通話距離:約100~200m(市街地)、約1~2km(郊外)適合中継器:IC-RP4130GW幅(mm)55.5高さ(mm)105質量(g)約144(BP-258装着時)種類特定小電力奥行(mm)29.1電源単3形アルカリ乾電池/充電式ニッケル水素電池/リチウムイオン バッテリーパック BP-258チャンネル数47ch(交互20ch+中継27ch)保護等級IP54アンテナサイズ(mm)79出力(mW)内部:400以上、外部:120以上RoHS指令(10物質対応)対応送受信周波数(MHz)400MHz帯内容量1台
関連資料:(3.38MB)
注意
※電池・充電池・充電器は別売りです
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29090558IC-4120B521-7268ブラック
15,800
9,498
10,448(税込)
当日出荷
29090567IC-4120R521-7272レッド
15,800
9,498
10,448(税込)
当日出荷
29090576IC-4120Y521-7267イエロー
15,800
9,498
10,448(税込)
当日出荷
29090585IC-4120G521-7269グリーン
15,800
9,498
10,448(税込)
当日出荷
29090594IC-4120MB521-7271マリンブルー
15,800
9,498
10,448(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29090558
2023-10-26
用途: 離れて作業する際
建設業・工事業

前のモデルのバッテリーがそのまま使える所がよかったいた。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする