OGK KABUTO
KAMUI3チークパッドセット
KAMUI-3用補修パーツ
用途
チークパッド
色
ダークグレー
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29094444
-
40
XS
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
8日以内出荷
返品不可
29094460
-
35
S/L
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
29094469
-
30
M/XL
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
29094478
-
25
オプション
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
29094487
-
20
オプション
¥
4,000
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
17日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください