af(旭風防)
メッキチェーンケース
メッキチェーンケース
用途
チェーンケース
材質
ABS樹脂
色
樹脂クロームメッキ
寸法(高さH×幅W)(mm)
115×420
適合車種
ホンダ/モンキー125/2BJ-JB02/8BJ-JB03
内容量
1個
注意
純正カバーと交換するタイプです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29095729
MK-06
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
23日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください