af(旭風防)
メッキガーニッシュカバー
メッキガーニッシュカバー
用途
メッキガーニッシュカバー
材質
ABS樹脂
色
樹脂クロームメッキ
寸法(高さH×幅W)(mm)
165×270
適合車種
ホンダ/モンキー125/2BJ-JB02/8BJ-JB03
内容量
1個
注意
純正カバーにかぶせて樹脂クリップで取付。取付には穴開け加工が必要です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29095738
MK-07
¥
15,800
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください