曜日別特売

360ミリ高級刃ヘッジトリマ

360ミリ高級刃ヘッジトリマ - マキタ360ミリ高級刃ヘッジトリマ - マキタ360ミリ高級刃ヘッジトリマ - マキタ360ミリ高級刃ヘッジトリマ - マキタ360ミリ高級刃ヘッジトリマ - マキタ360ミリ高級刃ヘッジトリマ - マキタ
(2件のレビュー)
電源タイプAC電源式刃長(mm)360内容量1台
関連資料:(2.63MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29096420MUH3653360
20,700
16,980
18,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29096420
2025-11-22
用途: 生垣のカット、ツツジの玉作り
金融・保険業

以前使用していた300mmから360mmに買い替えましたが作業効率が良くなり仕上がりも良くなりました。

2024-10-30
用途: 生垣、雑草除去
北晃産業

さすがはマキタ製
雑草を刈ると故障の原因になると取説に書いてましたがサクサク刈れました。
石さえ挟まなければ雑草も大OKでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする