曜日別特売

充電式噴霧器

充電式噴霧器 - マキタ充電式噴霧器 - マキタ充電式噴霧器 - マキタ充電式噴霧器 - マキタ充電式噴霧器 - マキタ充電式噴霧器 - マキタ
付属品バッテリBL1860B・充電器充電器DC18RF・2頭口ノズル・カバー付除草ノズル・計量カップ・ハーネス質量(kg)6.9(バッテリ含む、噴口・墳霧管除く)種類充電式電源(V)直流18タンク容量(L)20本体寸法(mm)290×405×595H最高圧力(MPa)2吐出量(L/min)約2.0(2頭口ノズル)、約1.0(除草剤ノズル)バッテリーリチウムイオン(バッテリBL1860B)バッテリー容量(Ah)6バッテリー電圧(V)直流18作業量(目安)約50~80分充電時間(分)27(実用)、40(フル)※目安商品タイプ本体+バッテリ付き内容量1台
関連資料:(3.08MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29096544MUS200DRG
167,700
119,800
131,780(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする