マキタ
充電式噴霧器
付属品
2頭口ノズル・カバー付除草ノズル・計量カップ・ハーネス
質量(kg)
6.9(バッテリ含む、噴口・墳霧管除く)
種類
充電式(バッテリ別売)
電源(V)
直流18
タンク容量(L)
20
本体寸法(mm)
290×405×595H
最高圧力(MPa)
2
吐出量(L/min)
約2.0(2頭口ノズル)、約1.0(除草剤ノズル)
作業量(目安)
約50~80分
商品タイプ
本体のみ
内容量
1台
関連資料:
(3.08MB)
注意
※バッテリ・充電器別売り
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29096560
MUS200DZ
¥
132,600
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください