曜日別特売

充電式ディスクグラインダ

充電式ディスクグラインダ - マキタ充電式ディスクグラインダ - マキタ充電式ディスクグラインダ - マキタ充電式ディスクグラインダ - マキタ充電式ディスクグラインダ - マキタ充電式ディスクグラインダ - マキタ充電式ディスクグラインダ - マキタ充電式ディスクグラインダ - マキタ
電源(V)直流36(40max)研削砥石寸法(mm)(厚さ)6(取付可能砥石厚さ3~6)内容量1台
関連資料:(4.38MB)
注意
※バッテリ・充電器別売り
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
砥石取付穴径(Φmm)
回転数(min-1[回/分])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29096648GA052GZ10011000
37,600
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
29096657GA053GZ12510500
40,900
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
29096666GA054GZ1509000
44,100
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする