マキタ
充電式インパクトドライバ
(1件のレビュー)
幅(mm)
82
全長(mm)
143
高さ(mm)
227
打撃数(min
-1
[回/分])
0~3000
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
143×82×227
バッテリー
リチウムイオン
本体形状
ピストル型
バッテリー容量(Ah)
2
充電時間(分)
約40
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M5~M12
ねじ締め能力(mm)コーススレッド
22~125
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
電源(V)
バッテリー電圧(V)
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29096736
MTD001DSAX
バッテリBL1420G×2・充電器DC18SG・ビット2-65・ケース
1.2※バッテリ含む
直流14.4
14.4
145
¥
29,000
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
当日出荷
29096745
MTD002DSAX
バッテリBL1820G×2・充電器DC18SG・ビット2-65・ケース
1.3※バッテリ含む
直流18
18
155
¥
33,600
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください