マキタ
充電式クリーナ
付属品
バッテリBL1420G・充電器DC18SG
吸込仕事率(W)
17
連続使用時間(分)
約22
バッテリー容量(Ah)
2
バッテリー電圧(V)
直流14.4
充電時間(分)
約40
集塵容量(mL)
600
商品タイプ
本体+バッテリー
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29096754
MCL143DSA
¥
23,300
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください