大一産業
コーンサインプレート・ロング 進入禁止・出口
大きくて見やすい、カラーコーンに取り付て使用するサインです。用途に合わせた文字、サインを印刷してあるので、商品到着後すくにご使用いただけます。
用途
人、車などの誘導、案内、注意喚起を促す。
材質
(面板)アルミ複合板、(取付パーツ)PVC
厚さ(mm)
(アルミ複合板)3
文字内容
進入禁止・出口
取付方式
カラーコーン取付
面板寸法(W×H)(mm)
295×900
内容量
1組
注意
※カラーコーン、コーンウエイトは商品に含まれません。別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29096797
CL-04
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
1
お送りできません