曜日別特売

コーンサインプレート・ロング 出口・右矢印

コーンサインプレート・ロング 出口・右矢印 - 大一産業コーンサインプレート・ロング 出口・右矢印 - 大一産業コーンサインプレート・ロング 出口・右矢印 - 大一産業

大きくて見やすい、カラーコーンに取り付て使用するサインです。用途に合わせた文字、サインを印刷してあるので、商品到着後すくにご使用いただけます。

用途人、車などの誘導、案内、注意喚起を促す。材質(面板)アルミ複合板、(取付パーツ)PVC厚さ(mm)(アルミ複合板)3文字内容出口・右矢印取付方式カラーコーン取付面板寸法(W×H)(mm)295×900内容量1組
注意
※カラーコーン、コーンウエイトは商品に含まれません。別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29096815CL-06
オープン
17,980
19,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方1¥4,500/税込¥4,950
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする