曜日別特売

LEDユニット

LEDユニット - 東芝ライテック
全長(mm)40材質(本体)樹脂質量(g)74周波数(Hz)50/60消費電力(W)5.8(100V)定格電圧(V)100口金GX53-1外径(Φmm)75定格消費電力(W)5.8相関色温度(K)3500全光束(Lm)800定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数(Ra)93グローブ種別樹脂(乳白)光源色温白色エネルギー消費効率(Lm/W)137.9(100V)入力電流(mA)100(100V)光束(Lm)器具光束:800配光角度(°)40光色温白色グリーン購入法適合内容量1個
注意
※調光はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29096937LDF6WW-WGX/C7/7/2
7,400
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする