リコ キューブソファ

リコ キューブソファ - アール・エフ・ヤマカワリコ キューブソファ - アール・エフ・ヤマカワリコ キューブソファ - アール・エフ・ヤマカワリコ キューブソファ - アール・エフ・ヤマカワリコ キューブソファ - アール・エフ・ヤマカワリコ キューブソファ - アール・エフ・ヤマカワリコ キューブソファ - アール・エフ・ヤマカワリコ キューブソファ - アール・エフ・ヤマカワ

コンパクトなキューブ型の張りぐるみスツール。1台約4kgと軽量で移動も容易です。張地はエコテックス(R)スタンダード100認証のファブリックを使用。落ち着いた色目で馴染みやすい4色のカラー展開で、単色はもちろん異なるカラーでの組み合わせレイアウトもおすすめです。座り心地は固めで、沈み込みが少なく立ち上がりやすい仕様。アジャスター付き。

用途エントランスの待合スペースからミーティングシーンまで多目的にご利用いただけます。単独でも並べてベンチのようにしても。材質本体:天然木・ウレタンフォーム、張地:布(再生ポリエステル56%・ポリエステル44%)、アジャスター:PP質量(kg)4素材ファブリック外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×380×380内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29097759RFCB-38GNグリーン380×380×380380×3804
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29097768RFCB-38LGライトグレー380×380×380380×3804
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29097777RFCB-38BRブラウン380×380×380380×3804
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
29097786RFCB-38NVネイビー380×380×380380×3804
オープン
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする