カフェチェア

カフェチェア - 市場カフェチェア - 市場カフェチェア - 市場カフェチェア - 市場カフェチェア - 市場カフェチェア - 市場カフェチェア - 市場カフェチェア - 市場

背板表面に天然のオークとウォールナットを使用したカフェチェア。シンプルなデザインでヴィンテージ感のある合皮が特徴的です。

質量(kg)約5.2シリーズドリップ耐荷重(kg)座面:80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×505×750塗装ラッカー塗装、粉体塗装内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※定期的にねじを締めなおしてください。椅子以外の用途には使用しないでください。長持ちさせるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
座面高さ(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29097908DRC-3447NASVナチュラルシルバー7504405.2
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29097917DRC-3447BRBKブラウンブラック7504405.2
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥500/税込¥550
沖縄地方数量1につき¥2,200/税込¥2,420
離島数量1につき¥2,200/税込¥2,420
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックスチェア・ダイニングチェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする