デスク

デスク - 市場デスク - 市場デスク - 市場デスク - 市場デスク - 市場デスク - 市場デスク - 市場

オーク突板を使用した美しいデスク。配線用切り欠き。アジャスター付き。引出し付き(カギなし)。

材質天然木化粧繊維板(オーク材)、金属(スチール)幅(mm)1200質量(kg)約19.8ナチュラル高さ(mm)720奥行(mm)600シリーズドリップ耐荷重(kg)天板:30、引出し:3塗装ラッカー塗装、粉体塗装本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1200×600×720内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※定期的にねじを締めなおしてください。デスク以外の用途には使用しないでください。長持ちさせるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29097926DRT-3443NA
オープン
42,980
47,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥3,900/税込¥4,290
離島数量1につき¥3,900/税込¥4,290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする