市場
デスク
ウォルナット突板を使用したシンプルな引出し付きデスク。アジャスター付き。引出し付き(カギなし)。
材質
天然木化粧繊維板(ウォールナット材)、金属(スチール)
色
ブラウン
高さ(mm)
725
塗装
ラッカー塗装、粉体塗装
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※定期的にねじを締めなおしてください。デスク以外の用途には使用しないでください。長持ちさせるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
奥行(mm)
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29097935
T-2314BR/
1200
約21.4
600
天板:30、引出し:3
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
29097944
T-2546BR/
1100
約16.5
500
天板:30、引出し:2
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
離島
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080