VENICUTD04

VENICUTD04 - Delta PlusVENICUTD04 - Delta PlusVENICUTD04 - Delta PlusVENICUTD04 - Delta Plus

EUカットレベルDの耐切創耐油・耐熱性に優れたニトリル2重コーティング。
高い耐切創性を持つ機能性ポリエステル繊維DELTAnocut使用。
二重のニトリルゴムコートでグリップ性、保護力を高め耐久性にも優れます。
耐油性、グリップ性能を持たせ、耐熱性にも優れた高機能モデル。

材質ポリエステル樹脂ブラック入数(双)1機能耐切創性/耐油性/耐熱性/耐久性耐切創性EUカットレベルD内容量1双
注意
※用途以外のご使用はお止めください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手の平幅(cm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29098075D0044-MM約27約8.5約9.564-3725-86
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
29098084D0044-LL約28約9約1064-3725-87
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする