COLTAN インナーバンプキャップ

COLTAN インナーバンプキャップ - Delta PlusCOLTAN インナーバンプキャップ - Delta PlusCOLTAN インナーバンプキャップ - Delta PlusCOLTAN インナーバンプキャップ - Delta PlusCOLTAN インナーバンプキャップ - Delta Plus

衝撃緩和機能付きベースボールキャップ型バンプキャップです。
18か所通気孔を持たせたポリエチレン製シェル構造。
上部メッシュで通気性を確保し、汗対策、長時間の着用時も快適性持続。
落ち着いたネイビーカラー。

用途飛来、落下物、墜落がない工場内での軽作業などサイズフリー機能衝撃緩和・通気性材質【繊維部】ポリエステル/ポリエチレン、【インナーシェル】ポリエチレン、【衝撃緩和モールド】EVAネイビー頭囲(cm)55~62内容量1個
注意
※注意:本品はヘルメットではございません
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29098109D0078-7CMツバ:7約210
2,900
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
返品不可
29098100D0078-5CMツバ:5約200
2,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
29098100D0078-5CM85389519D0083D0078-5CM AIR COLTAN インナーバンプキャップ(PEシェル) 5cm Delta Plus 85389519AIR COLTAN インナーバンプキャップ(PEシェル) 5cmDelta Plus1個
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする