曜日別特売

DT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1 20着入り

DT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1 20着入り - Delta PlusDT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1 20着入り - Delta PlusDT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1 20着入り - Delta PlusDT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1 20着入り - Delta PlusDT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1 20着入り - Delta PlusDT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1 20着入り - Delta PlusDT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1 20着入り - Delta Plus

伸縮フード付きPP不織布製使い捨てタイプ。
ファスナーはフラップ下にあり防護性UP。
手首部ニット、足首ゴムでしっかりフィット。
帯電防止性・個包装。
EN13034 タイプ6B(ミスト防護用密封服)
EN13982-1 タイプ5B(微粒子防護用密封服)
EN14126(感染性物質からの防護)
N1149-5(静電気からの防護)
EN1073-2 Class-1(放射性粉塵からの防護)

用途化学製造業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、警備等EN規格EN13034、EN13982-1、EN14126、EN1149-5、EN1073-2内容量1箱(20着)
注意
※ご使用前に同封の取扱説明書をお読みいただき、理解してからご使用ください。
※用途以外の使用はしないでください。
※火気のある場所や高温の場所では使用しないでください。
※洗濯、ドライクリーニング、アイロン掛けは絶対しないでください。
※液体飛沫に対する保護であって、蒸気、ガスに対するものではありません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適応身長(cm)
適応胸囲(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29098145D0077C-MM約167-176約92-100
34,920
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
29098154D0077C-LL約174-181約100-108
34,920
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
29098170D0077C-XLXL約179-187約108-115
34,920
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする