トルネードラカン 空調空冷服 長袖ブルゾン TR3561 (服のみ)

トルネードラカン 空調空冷服 長袖ブルゾン TR3561 (服のみ) 日新被服 トルネードラカン 空調空冷服 長袖ブルゾン TR3561 (服のみ) 日新被服 トルネードラカン 空調空冷服 長袖ブルゾン TR3561 (服のみ) 日新被服 トルネードラカン 空調空冷服 長袖ブルゾン TR3561 (服のみ) 日新被服 トルネードラカン 空調空冷服 長袖ブルゾン TR3561 (服のみ) 日新被服 トルネードラカン 空調空冷服 長袖ブルゾン TR3561 (服のみ) 日新被服 トルネードラカン 空調空冷服 長袖ブルゾン TR3561 (服のみ) 日新被服

プロ仕様空調空冷服 トルネードラカン。
楽らく電池操作ポケット:服内のバッテリーを服外から直接、簡単に操作可能。バッテリー操作の度に服の前ファスナーを開閉する必要なし。
空冷メッシュポケット:ファン風がメッシュを通過してバッテリーを空冷。バッテリー本来の性能と寿命を高レベルで維持。
襟芯バンド排気孔:首筋通風性が大幅アップ。首の後ろだけでなく、首全体(前後左右)が涼しい。顎、耳、顔も涼しい。
ストレッチ素材の空調空冷服(非難燃)。

セット内容服のみ 混率(%)ポリエステル80、綿20 質量(g/m2)150 内容量1着
注意
※専用バッテリーセット・専用ファンセットは別売りです。
※TR空調空冷服は絶対に危険物等を吸い込むことのない安全な環境でご使用ください。
※TR空調空冷服は、ご使用の前に「安全上の注意」「取扱説明書」を十分お読み頂き、適正にご使用ください。
お気に入りに追加
24件中 1~24件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29101776 TR3561-40-LL シルバー LL 124 52 59
9,690
6,790
7,469 (税込)
3日以内出荷

返品不可
29101785 TR3561-40-3L シルバー 3L 128 54 60
9,690
6,790
7,469 (税込)
3日以内出荷

返品不可
29101794 TR3561-40-4L シルバー 4L 134 57 61
10,000
6,790
7,469 (税込)
3日以内出荷

返品不可
29101810 TR3561-40-5L シルバー 5L 140 60 61
10,000
6,790
7,469 (税込)
3日以内出荷

返品不可
29101819 TR3561-333-M 杢ブラック M 116 48 57
9,690
6,790
7,469 (税込)
3日以内出荷

返品不可
29101828 TR3561-333-L 杢ブラック L 120 50 58
9,690
6,790
7,469 (税込)
8日以内出荷

返品不可
29101837 TR3561-333-LL 杢ブラック LL 124 52 59
9,690
6,790
7,469 (税込)
8日以内出荷

返品不可
29101846 TR3561-333-3L 杢ブラック 3L 128 54 60
9,690
6,790
7,469 (税込)
8日以内出荷

返品不可
29101855 TR3561-333-4L 杢ブラック 4L 134 57 61
10,000
6,790
7,469 (税込)
3日以内出荷

返品不可
29101864 TR3561-333-5L 杢ブラック 5L 140 60 61
10,000
6,790
7,469 (税込)
8日以内出荷

返品不可
29101880 TR3561-613-M 杢グリーン M 116 48 57
9,690
6,790
7,469 (税込)
8日以内出荷

返品不可
29101889 TR3561-613-L 杢グリーン L 120 50 58
9,690
6,790
7,469 (税込)
8日以内出荷

返品不可
29101898 TR3561-613-LL 杢グリーン LL 124 52 59
9,690
6,790
7,469 (税込)
8日以内出荷

返品不可
29101907 TR3561-613-3L 杢グリーン 3L 128 54 60
9,690
6,790
7,469 (税込)
8日以内出荷

返品不可
29101916 TR3561-613-4L 杢グリーン 4L 134 57 61
10,000
6,790
7,469 (税込)
8日以内出荷

返品不可
29101925 TR3561-613-5L 杢グリーン 5L 140 60 61
10,000
6,790
7,469 (税込)
8日以内出荷

返品不可
29101934 TR3561-743-M 杢ベージュ M 116 48 57
9,690
6,790
7,469 (税込)
3日以内出荷

返品不可
29101950 TR3561-743-L 杢ベージュ L 120 50 58
9,690
6,790
7,469 (税込)
3日以内出荷

返品不可
29101959 TR3561-743-LL 杢ベージュ LL 124 52 59
9,690
6,790
7,469 (税込)
3日以内出荷

返品不可
29101968 TR3561-743-3L 杢ベージュ 3L 128 54 60
9,690
6,790
7,469 (税込)
3日以内出荷

返品不可
29101977 TR3561-743-4L 杢ベージュ 4L 134 57 61
10,000
6,790
7,469 (税込)
3日以内出荷

返品不可
29101986 TR3561-743-5L 杢ベージュ 5L 140 60 61
10,000
6,790
7,469 (税込)
3日以内出荷

返品不可
29101758 TR3561-40-M シルバー M 116 48 57
9,690
 
 
取扱い終了

返品不可
29101767 TR3561-40-L シルバー L 120 50 58
9,690
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする