トルネードラカン 空調空冷服 長袖ブルゾン TRA1761 (服のみ)

トルネードラカン 空調空冷服 長袖ブルゾン TRA1761 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 長袖ブルゾン TRA1761 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 長袖ブルゾン TRA1761 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 長袖ブルゾン TRA1761 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 長袖ブルゾン TRA1761 (服のみ) - 日新被服トルネードラカン 空調空冷服 長袖ブルゾン TRA1761 (服のみ) - 日新被服

プロ仕様空調空冷服 トルネードラカン。
裏アルミコーティング:太陽からの赤外線・紫外線を遮断。薄い・軽い・適度のハリコシ、アルミ(遮光遮熱、紫外線防止)。
楽らく電池操作ポケット(特許取得):服内のバッテリーを服外から直接、簡単に操作可能。バッテリー操作の度に服の前ファスナーを開閉する必要なし。
空冷メッシュポケット:ファン風がメッシュを通過してバッテリーを空冷。バッテリー本来の性能と寿命を高レベルで維持。
襟芯バンド排気孔:首筋通風性が大幅アップ。首の後ろだけでなく、首全体(前後左右)が涼しい。顎、耳、顔も涼しい。
ハーネス対応。

セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100質量(g/m2)110内容量1着
注意
※専用バッテリーセット・専用ファンセットは別売りです。
※TR空調空冷服は絶対に危険物等を吸い込むことのない安全な環境でご使用ください。
※TR空調空冷服は、ご使用の前に「安全上の注意」「取扱説明書」を十分お読み頂き、適正にご使用ください。
※アルミコーティングは洗濯等により、多少脱落したり黒くなることがあります。
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29103124TRA1761-39-MグレーM1164857
8,540
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
29103140TRA1761-39-LグレーL1205058
8,540
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
29103149TRA1761-39-LLグレーLL1245259
8,540
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
29103158TRA1761-39-3Lグレー3L1285460
8,540
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
29103167TRA1761-39-4Lグレー4L1345761
8,850
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
29103176TRA1761-39-5Lグレー5L1406061
8,850
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
29103185TRA1761-40-MシルバーM1164857
8,540
5,990
6,589(税込)
6日以内出荷
返品不可
29103194TRA1761-40-LシルバーL1205058
8,540
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
29103210TRA1761-40-LLシルバーLL1245259
8,540
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
29103219TRA1761-40-3Lシルバー3L1285460
8,540
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
29103228TRA1761-40-4Lシルバー4L1345761
8,850
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
29103237TRA1761-40-5Lシルバー5L1406061
8,850
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
29103070TRA1761-02-MネイビーM1164857
8,540
取扱い終了
返品不可
29103079TRA1761-02-LネイビーL1205058
8,540
取扱い終了
返品不可
29103088TRA1761-02-LLネイビーLL1245259
8,540
取扱い終了
返品不可
29103097TRA1761-02-3Lネイビー3L1285460
8,540
取扱い終了
返品不可
29103106TRA1761-02-4Lネイビー4L1345761
8,850
取扱い終了
返品不可
29103115TRA1761-02-5Lネイビー5L1406061
8,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする