日光物産(NIKKO)
Armatex防炎Tシャツ
高い防炎性能を有しています。洗濯しても防炎効果が持続します。制菌加工しています。
用途
溶接、溶断、火気のある現場に。
性能
防炎性能(LOI値):33
色
ネイビー
内容量
1着
注意
※不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
身丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29098206
AX-NT2000
S
42
65
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29098215
AX-NT2000
M
43.5
68
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
29098224
AX-NT2000
L
45
71
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
29098240
AX-NT2000
LL
47
74
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
29098249
AX-NT2000
3L
49
76
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
29098258
AX-NT2000
4L
51
76
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
Armatex防炎綿 燃焼実験
参考になった