生興
PXカウンターシリーズ【受注生産品】
落ち着いた色合いのウォールナット木目柄の天板にフロントパネルシートを施したPXカウンター。店舗の窓口業務にピッタリのカウンターです。
付属品
フロントパネルシート張り、アジャスター付、横連結式
材質
天板/メラミン化粧板、ポストフォーム加工本体/スチール製、粉体塗装
色
天板・フロントパネル:ウォールナット、本体:ホワイト
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※ご注文頂いてから前面シート張りを手配となります。納期には十分余裕を見て頂くようお願いいたします。
※コーナータイプの天板はシート張り仕上げですのでセットした場合、メラミン化粧板とは質感が違ってみえます。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
タイプ
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29098644
PXL-16TBW
1600
41
700
ローカウンター
708
¥
272,200
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
29098660
PXL-12TBW
1200
34
700
ローカウンター
708
¥
221,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
29098669
PXL-16TINBW
1600
59
952
ローカウンター インフォメーションタイプ
708
¥
341,400
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
29098678
PXL-12TINBW
1200
49
952
ローカウンター インフォメーションタイプ
708
¥
280,300
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
29098687
PXL-70RBW
854
29
700
ローカウンター90°外コーナー
854
¥
253,000
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
29098696
PXL-71RBW
854
27
700
ローカウンター90°内コーナー
854
¥
239,700
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。