生興
PXカウンターシリーズ【受注生産品】
落ち着いた色合いのウォールナット木目柄の天板にフロントパネルシートを施したPXカウンター。店舗の窓口業務にピッタリのカウンターです。
使用方法
カウンター本体と併用してお使いください
材質
表面材/メラミン化粧板、エッジ共貼り、芯材/パーティクルボード
色
ウオールナット・巾木/ステンレス調シート張り
高さ(mm)
962
奥行(mm)
39
内容量
1枚
注意
※カウンター正面(お客様側)から見た右用・左用があります。
※PXカウンター本体と共にご使用ください。 フリードアはエンドパネルと併用してお使いください。
※コーナータイプの天板はシート張り仕上げですのでセットした場合、メラミン化粧板とは質感が違ってみえます。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29098714
PXH-EP-B
490
13
ハイ用エンドパネル 左右共通
¥
47,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
29098730
PXH-EPINL-B
763
20
ハイ用インフォメーションテーブル用 左用エンドパネル
¥
52,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
29098739
PXH-EPINR-B
763
20
ハイ用インフォメーションテーブル用 右用エンドパネル
¥
52,400
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。