PXカウンターシリーズ【受注生産品】

PXカウンターシリーズ【受注生産品】 - 生興PXカウンターシリーズ【受注生産品】 - 生興

落ち着いた色合いのウォールナット木目柄の天板にフロントパネルシートを施したPXカウンター。店舗の窓口業務にピッタリのカウンターです。

使用方法カウンター本体と併用してお使いください材質表面材/メラミン化粧板、エッジ共貼り、芯材/パーティクルボード幅(mm)728質量(kg)18ウオールナット・巾木/ステンレス調シート張り高さ(mm)962奥行(mm)39内容量1枚
注意
※カウンター正面(お客様側)から見た右用・左用があります。
※PXカウンター本体と共にご使用ください。 フリードアはエンドパネルと併用してお使いください。
※コーナータイプの天板はシート張り仕上げですのでセットした場合、メラミン化粧板とは質感が違ってみえます。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29098748PXHL-EPL-Bハイ・ロー中間用パネル (左用)
52,400
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
29098757PXHL-EPR-Bハイ・ロー中間用パネル (右用)
52,400
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カウンター・演台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする