生興
引き違い書庫(D400)シリーズ
ロングランのニューグレー色をベースにした書庫になり、オフィスをトータル的に演出する商品です。
種類
引き違い
内容量
1台
注意
※ベースにはアジャスター機能はありません。床固定金具(YKU-3)は、33BなどのH90mmベースの上に書庫を設置して使用する場合に適用され別売りになります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
色
材質
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29098888
G-43SG
1210×400×880
ニューグレー
本体・扉/スチール製、粉体塗装(一部抗菌加工)※一部メラミン焼付塗装
38
¥
87,900
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29098897
G-43SS
1210×400×880
ニューグレー
本体・扉/スチール製、粉体塗装(一部抗菌加工)※一部メラミン焼付塗装
36
¥
78,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29098906
43B
1210×387×90
ブラック
スチール製、メラミン焼付塗装
3
¥
7,900
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29098915
G-36H5
880×515×1790
ニューグレー
本体・扉/スチール製、粉体塗装(一部抗菌加工)※一部メラミン焼付塗装
53
¥
119,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。