生興
両開き書庫シリーズ
ロングランのニューグレー色をベースにした書庫になり、オフィスをトータル的に演出する商品です。
材質
本体・扉/スチール製、粉体塗装(一部抗菌加工)※一部メラミン焼付塗装
色
ニューグレー
種類
両開き書庫
間口(mm)
880
錠前
シリンダー錠
鍵
シリンダー錠
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※本体上下連結金具(TKM-5〉、壁固定金具(TKU-2)が別途必要となります。また、床固定金具(YKU-3)は、33BなどのH90mmベースの上に書庫を設置して使用する場合に適用され別売りになります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
棚段数(段)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29098924
G-N330
棚板2枚付
23
880
380
3
¥
46,800
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29098940
G-N360
棚板4枚付
40
1790
380
5
¥
67,300
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29098949
G-N3305
棚板2枚付
27
880
515
3
¥
65,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29098958
G-N3605
棚板4枚付
48
1790
515
5
¥
91,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。