生興
ニュースタンダード書庫ANWシリーズ
A4ファイルが無駄なく収納でき効率とコストパフォーマンスを追求した、まさにニュースタンダード書庫
取っ手の形状も手のカーブになじむ、丸くソフト感のあるデザインを採用
付属品
固定棚2枚付き/プラスチック引出しの仕切り板別売
色
ホワイト
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
880×400×1120
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
305×398×333
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※本体の側板には横連結用穴があいています。横連結には左右連結金具別売り(TKM-6)が必要です。横連結しない場合は付属の穴かくしキャップをご使用ください。
また天面にはハーフパンチ加工を施してあり、上下連結の際には穴をあけ、専用の連結金具別売り(TKM-5)を使用する事により、上下の本体どうしを連結することができ転倒防止に役立ちます
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29099019
ANW-N34KP24
40
プラ引出し部:A4判深型2列12段
A4深型プラ:1引出当り/2
¥
133,900
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29099028
ANW-N34KP36
42
プラ引出し部:A4判浅型1列24段、深型1列12段
A4深型プラ:1引出当り/2、A4浅型プラ:1引出当り/1
¥
144,900
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29099037
ANW-N34KP48
44
プラ引出し部:A4判浅型2列24段
A4浅型プラ:1引出当り/1
¥
155,800
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。