生興
ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズ
A4判対応書庫に待望のブラックタイプ 充実のラインナップでシック&モダンなオフィス空間を演出
付属品
名札差し付
材質
本体/スチール製、粉体塗装(抗菌加工・ブラックサテン)
質量(kg)
8
色
ブラックサテン
高さ(mm)
300
タイプ
1段オープン書庫
種類
オープン
奥行(mm)
400
間口(mm)
880
有効内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
830×398×240
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※2段タイプ(H750)と3段タイプ(H1110)を横並びに配置して高さを合わせる場合に使用します。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29099046
ASK-31K
¥
33,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません