生興
ニュースタンダード書庫ASK(ブラック)シリーズ
A4判対応書庫に待望のブラックタイプ 充実のラインナップでシック&モダンなオフィス空間を演出
付属品
専用上下連結金具、アジャスター付
材質
本体/スチール製、粉体塗装(抗菌加工・ブラックサテン)
質量(kg)
3
色
ブラックサテン
高さ(mm)
130
タイプ
スタンドベース
種類
オープン
奥行(mm)
400
間口(mm)
880
内容量
1台
注意
※スタンドベースは荷重制限のため、H750以下の上置用収納庫を1段積のみで利用可能です。スタンドベースは床固定ができないためレベル調整の上、壁固定や横連結をしてご使用ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29099064
ASK-SB
¥
25,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません