生興
整理ケース(プラスチック引出し・ホワイト)シリーズ
本体はスチールで頑丈。引出しは透明プラスチック製で、外から書類を確かめることができて便利です。
色
ホワイト
サイズ
A4
種類
引出し
収納サイズ
A4
鍵
なし
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※プラスチック引出しの仕切り板別売りになります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
耐荷重(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
棚段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29099089
A4W-P308L
21
A4深型プラ:1引出当り/2
777×340×750
A4判3列深型8段
¥
75,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29099098
A4W-P316S
23
A4浅型プラ:1引出当り/1
777×340×750
A4判3列浅型16段
¥
90,900
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29099107
A4W-P109L
11
A4深型プラ:1引出当り/2
277×400×880
A4判1列深型9段
¥
44,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29099116
A4W-P118S
12
A4浅型プラ:1引出当り/1
277×400×880
A4判1列浅型18段
¥
53,700
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29099125
A4W-P212C
19
A4浅型1引出当り/1、A4深型1引出当り/2
527×400×880
A4判2列浅型6段・深型6段
¥
78,700
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
29099134
A4W-P312C
26
A4浅型1引出当り/1、A4深型1引出当り/2
777×400×880
A4判3列浅型6段・深型6段
¥
113,300
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。