生興
整理ケース(プラスチック引出し・ホワイト)シリーズ
本体はスチールで頑丈。引出しは透明プラスチック製で、外から書類を確かめることができて便利です。引出しはA3判浅型タイプになります。
質量(kg)
12
色
ホワイト
サイズ
A3
種類
引出し
耐荷重(kg)
A3浅型:1引出当り/2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
490×400×495
棚段数
A3判1列浅型10段
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※プラスチック引出しの仕切り板別売りになります。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29099159
A3W-P110S
¥
41,600
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません