生興
インフォメーションカウンター(無人タイプ)【受注生産品】
インフォメーションカウンター(無人タイプ)タイプになります。
仕様
木目シート張り/コードホール付
材質
天板/メラミン化粧板(ペールアルダー)、ソフトエッジ巻、本体/木製、メラミン化粧板張り(木目シート張り)
幅(mm)
870
質量(kg)
26
色
ペールアルダー
高さ(mm)
950
奥行(mm)
425
グリーン購入法
適合
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
29099168
CIF-NSRPM
¥
243,600
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません